{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 3 pc. | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Diamètre de tête de la lampe | 37 mm | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Flux lumineux min. ϕ | 70 lm | |
| Flux lumineux max. ϕ | 450 lm | |
| Durée d’éclairage min. | 1 h | |
| Durée d’éclairage max. | 7,5 h | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe de poche | |
| Longueur totale L | 155 mm | |
| Matériau | aluminium | |
| Poids total | 220 g | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Mise au point réglable | oui | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081612 155 | |
| EAN / GTIN | 4069515048750 | |
| Réf. fabricant | 081612 155 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |