LED-Linterna LED-LENSER con pilas, Longitud: 155mm

Número de artículo: 081612 155
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
170 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Clase de protección IP: IP54
Diámetro del cabezal de lámpara 37 mm
Flujo luminoso mín. ϕ 70 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 450 lm
Tiempo de iluminación mín. 1 h
Tiempo de iluminación máx. 7,5 h
área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color azul; naranja; plateado
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total L 155 mm
Aptitud para zonas EX no
Material aluminio
Peso total 220 g
Luminosidad ajustable sí
Enfoque ajustable sí
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081612 155
EAN / GTIN 4069515048750
Número del fabricante 081612 155
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linternas LED de alta calidad, disponibles en versiones con pilas y con batería recargable.
  • Carcasa resistente y de alta calidad de aluminio anodizado.
  • Calidad de luz excepcional con diferentes niveles de intensidad y autonomías.
  • Control de carga y descarga mediante LED de color en la carcasa.
  • Uso intuitivo.
  • Función de enfoque preciso para una iluminación puntual o de gran superficie.

Volumen de suministro:

Incluye baterías y cordel de mano.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas en el n.º 081365.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Iluminación LED portátil y guiada a mano para uso profesional y doméstico.
  • Para iluminar zonas de trabajo.
  • Utilizar exclusivamente las pilas previstas o
  • la batería incluida (según el modelo).
  • La recarga solo se puede realizar mediante el cable de carga USB-C incluido (en los modelos con batería).
  • Protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Para cambiar la batería, abrir la carcasa solo por el lugar previsto.
  • No abrir la carcasa por ningún otro motivo.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o contacto directo con agua.
  • No sustituir la bombilla.