{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 3 stk. | |
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Lyshoved-diameter | 37 mm | |
| Kan dæmpes trinløst | nej | |
| Lysstrøm min. ϕ | 70 lm | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 450 lm | |
| Lysvarighed min. | 1 h | |
| Lysvarighed maks. | 7,5 h | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | lommelygte | |
| Længde i alt L | 155 mm | |
| Materiale | aluminium | |
| Vægt, samlet | 220 g | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Fokus, justerbart | ja | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081612 155 | |
| EAN/GTIN | 4069515048750 | |
| Producentnummer | 081612 155 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |