• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Taschenlampe mit Batterien, Länge: 155mm

Artikel-Nr.: 081612 155
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 3 St.
IP Schutzart IP54
Durchmesser Leuchtkopf 37 mm
Lichtstrom min. ϕ 70 lm
Lichtstrom max. ϕ 450 lm
Leuchtdauer min. 1 h
Leuchtdauer max. 7,5 h
EX-Bereich nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe blau; orange; silber
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Taschenlampe
Länge gesamt L 155 mm
EX-Bereich geeignet nein
Material Aluminium
Gewicht gesamt 220 g
Leuchtkraft verstellbar ja
Fokus einstellbar ja
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081612 155
EAN / GTIN 4069515048750
Herstellernummer 081612 155
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige LED-Taschenlampen als Batterie- und Akku-Varianten.
  • Robustes & hochwertiges Gehäuse in eloxiertem Aluminium.
  • Überragende Lichtqualität mit verschiedenen Helligkeiten und Laufzeiten.
  • Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Gehäuse.
  • Intuitive Benutzung.
  • Präzise Fokusfunktion für punktgenaues oder breitflächiges Licht.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien und Handschlaufe.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Mobile, handgeführte LED-Beleuchtung für den professionellen und privaten Einsatz.
  • Zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen.
  • Betrieb ausschließlich mit vorgesehenen Batterien bzw.
  • mitgeliefertem Akku (je nach Ausführung).
  • Aufladung nur über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel (bei Akkuvarianten).
  • Nach IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Für Akkuwechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen.
  • Gehäuse sonst nicht öffnen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.