Ładowarka szybkiego działania USB, Wielkość chwytu: HC218PD

Nr art.: 081602 HC218PD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ gniazda
USB; USB-C
Liczba, USB
1
Liczba, USB-C
1
Moc maks.
18 W
Maks. prąd ładowania
3 A
Napięcie ładowania min.
5 V
Właściwości
Optymalizacja ładowania; Z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
Rodzaj produktu
Ładowarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081602 HC218PD
EAN / GTIN 4013674176557
Numer producenta 1001-0109
Producent/osoba odpowiedzialna Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Wykonanie:

Do urządzeń ładowanych lub używanych za pośrednictwem przyłącza USB. Inteligentne zarządzanie ładowaniem zapewnia optymalne naładowanie, przy czym technologia Multisafe chroni podłączone urządzenia końcowe i ładowarkę.
Zintegrowana funkcja Power Delivery oraz protokół szybkiego ładowania Quickcharge. Kompatybilność ze standardem Quickcharge 3.0.