USB-snellader, Type: HC218PD

Artikelnummer: 081602 HC218PD
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluitpunt type USB; USB-C
Aantal, USB 1
Aantal, USB-C 1
Vermogen max. 18 W
Laadstroom max. 3 A
Laadspanning min. 5 V
Eigenschappen geoptimaliseerd laden; overlaadbeveiliging
Producttype lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081602 HC218PD
EAN/GTIN 4013674176557
Nummer fabrikant 1001-0109
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor apparaten die via USB worden opgeladen of gebruikt. De intelligente laadbesturing zorgt voor een geoptimaliseerde lading, waarbij de Multisafe-technologie de aangesloten eindapparaten en de lader beschermt.
Geïntegreerd Power Delivery- en Quickcharge-snellaadrapport. Quickcharge 3.0 compatibel.

Downloads en documenten

Geschikte producten