Cargador rápido USB, Tamaño del mango: HC218PD

Número de artículo: 081602 HC218PD
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de ranura
USB; USB-C
Cantidad, USB
1
Cantidad, USB-C
1
Potencia máx.
18 W
Corriente de carga máx.
3 A
Tensión de carga mín.
5 V
Características
Carga optimizada; Protección contra sobrecargas
Tipo de producto
Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 081602 HC218PD
EAN / GTIN 4013674176557
Número del fabricante 1001-0109
Fabricante/responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descripción

Ejecución:

Adecuado para dispositivos que se cargan o funcionan a través de USB. El control de carga inteligente asegura una carga optimizada, mientras que la tecnología Multisafe protege tanto los dispositivos conectados como el cargador.
Power Delivery integrado y certificado de carga rápida Quickcharge. Compatible con Quickcharge 3.0.