USB gyorstöltő készülék, Típus: HC218PD

Cikkszám: 081602 HC218PD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális töltőáram 3 A
maximális teljesítmény 18 W
Töltőfeszültség 5 V
USB-C csatlakozók száma 1
USB csatlakozók száma 1
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081602 HC218PD
EAN / GTIN 4013674176557
Gyártó száma 1001-0109

Leírás

Kivitel:

Alkalmas olyan készülékekhez, melyek USB-n keresztül tölthetőek vagy működtethetőek. Az intelligens töltésvezérlés optimalizált töltést biztosít, miközben a Multisafe technológia védi a csatlakoztatott készülékeket, valamint a töltőkészüléket.
Integrált Power Delivery és Quickcharge gyorstöltő protokoll. Quickcharge 3.0 kompatibilis.