USB-pikalaturi HC218PD

Tuote nro.: 081602 HC218PD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
274 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäislatausvirta 3 A
Maksimaalinen teho 18 W
Latausjännite 5 V
USB-C-porttien määrä 1
USB-porttien määrä 1
Tuotetyyppi Laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081602 HC218PD
EAN / GTIN 4013674176557
Valmistajan numero 1001-0109

Kuvaus

Malli:

Sopii laitteisiin, joita ladataan tai käytetään USB-portin kautta. Älykäs latauksen hallinta huolehtii optimoidusta latauksesta, samalla kun Multisafe-teniikka suojaa liitettyjä päätelaitteita ja laturia.
Integroitu Power Delivery ja Quickcharge-pikalatausprotokolla. Quickcharge 3.0 yhteensopiva.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet