Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: UNIFORM

Nr art.: 081516 UNIFORM
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
1 127 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 3 Ah
Stopień ochrony IP IP65
Bezstopniowe ściemnianie nie
Strumień światła min. ϕ 500 lm
Oznaczenie producenta UNIFORM
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 190 mm
Szerokość łącznie B 60 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
masa całkowita 265 g
Rodzaj zamocowania Haki; Magnes
Regulacja jasności tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081516 UNIFORM
EAN / GTIN 5708997354070
Numer producenta 03.5407
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczepiania.
Nowa generacja wersji UNIFORM. Bardzo solidna, z inteligentnym wskazaniem stanu naładowania i dodatkowym reflektorem punktowym. Klips na pasek.
Wysoce wydajna technologia COB LED zapewniająca szczególnie jasne, równomierne oświetlenie dużych powierzchni, 2 stopnie jasności.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Zestaw zawiera stację ładowania i kabel USB do ładowania.