{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 2,5 W | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 1,2 Ah | |
| Czas pracy | 20 h | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Wskaźnik stanu naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Maks. zakres wychyłu / obrotu | 180 stopni | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Strumień światła min. ϕ | 20 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 200 lm | |
| Min. natężenie oświetlenia E | 35 lx | |
| Maks. natężenie oświetlenia E | 350 lx | |
| Min. czas świecenia | 2 h | |
| Maks. czas świecenia | 20 h | |
| Maks. zasięg światła | 35 m | |
| Kąt promieniowania maks. | 120 stopni | |
| Temperatura barwy maks. | 6 000 K | |
| Oznaczenie producenta | MINIMAG PRO | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Niebieskie; Srebrna | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Długość całkowita L | 202 mm | |
| Szerokość łącznie B | 40 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| masa całkowita | 143 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki; Magnes | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kąt promieniowania, regulowany | nie | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra | 80 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081516 MINI-PRO | |
| EAN / GTIN | 5708997356920 | |
| Numer producenta | 03.5692 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |