{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
| Zóna ATEX | žiadna | |
| Označenie výrobcu | UNIFORM | |
| Svetelný tok | 500 lm | |
| Svetelný tok Úroveň 2 | 250 lm | |
| Trvanie osvetlenia | 3 h | |
| Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 6 h | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Osvetľovacie teleso | LED modul | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
| Napätie akumulátora | 3,7 V | |
| Celková dĺžka | 190 mm | |
| Celková šírka | 60 mm | |
| Hmotnosť | 265 g | |
| Druh produktu | Pracovné svietidlo |
| Číslo položky | 081516 UNIFORM | |
| EAN/GTIN | 5708997354070 | |
| Číslo výrobcu | 03.5407 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |