Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: MAG-PRO

Nr art.: 081516 MAG-PRO
Rabat
376,87 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
439 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 6,5 W
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 2,6 Ah
Czas pracy 15 h
Czas ładowania na akumulator 4 h
Z możliwością ponownego naładowania tak
Wskaźnik stanu naładowania tak
Stopień ochrony IP IP54
Maks. zakres wychyłu / obrotu 180 stopni
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła min. ϕ 60 lm
Strumień światła maks. ϕ 600 lm
Min. natężenie oświetlenia E 90 lx
Maks. natężenie oświetlenia E 900 lx
Min. czas świecenia 1,5 h
Maks. czas świecenia 15 h
Kąt promieniowania maks. 120 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Oznaczenie producenta MAG-PRO
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Srebrna
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 270 mm
Szerokość łącznie B 70 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
masa całkowita 312 g
Rodzaj zamocowania Haki; Magnes
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 80
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081516 MAG-PRO
EAN / GTIN 5708997356906
Numer producenta 03.5690
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczepiania.
Nowa generacja wersji MAG3, nadzwyczaj duża moc światła, bardzo silne światło punktowe i główne, ze wskaźnikiem poziomu naładowania z przodu.
Wysoce wydajna technologia COB LED zapewniająca szczególnie jasne, równomierne oświetlenie dużych powierzchni, 2 stopnie jasności.
Płynne ściemnianie.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie przewód USB do ładowania.