• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-accuwerklamp, Type: UNIFORM

Artikelnummer: 081516 UNIFORM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Artikelomschrijving producent UNIFORM
Lichtstroom 500 lm
Lichtstroom stand 2 250 lm
Brandduur 3 h
Brandduur stand 2 6 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 190 mm
Totale breedte 60 mm
Gewicht 265 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081516 UNIFORM
EAN/GTIN 5708997354070
Nummer fabrikant 03.5407
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet.
Nieuwe generatie van de uitvoering UNIFORM. Extreem robuust, met intelligente weergave van ladingsniveau en extra spotlight. Riemclip.
Hoogrendement COB led-technologie voor een extreem heldere, homogene oppervlakverlichting met twee helderheidsniveaus.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief laadstation en USB-laadkabel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan