LED-arbetslampa med batteri och laddare UNIFORM

Article no.: 081516 UNIFORM
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 294 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning UNIFORM
ljusflöde 500 lm
Ljusflöde steg 2 250 lm
brinntid 3 h
Brinntid steg 2 6 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 190 mm
total bredd 60 mm
vikt 265 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081516 UNIFORM
EAN / GTIN 5708997354070
Manufacturer number 03.5407

Beskrivelse

Utförande:

Batteridriven LED-arbetsbelysning med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet.
Ny generation av versionen UNIFORM. Extremt robust, med intelligent laddningsnivåindikator och extra spotlight. Bältesclips.
Den effektstarka COB-LED-tekniken för ljusstark, homogen allmänbelysning med två olika ljusnivåer.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddstation och USB-laddkabel.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen