Laddbar LED-arbetslampa MINI-PRO

Article no.: 081516 MINI-PRO
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
374 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning MINIMAG PRO
ljusflöde 20 lm - 200 lm
brinntid 2 h - 20 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 1,2 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 202 mm
total bredd 40 mm
vikt 143 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081516 MINI-PRO
EAN / GTIN 5708997356920
Manufacturer number 03.5692

Beskrivelse

Utförande:

Batteridriven LED-arbetsbelysning med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet.
Ny generation av versionen MINI-MAG, starkt spotlight och allmänljus, med laddningsindikering fram.
Den effektstarka COB-LED-tekniken för ljusstark, homogen allmänbelysning med två olika ljusnivåer.
Steglös dimmer.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen