LED akumuliatorinis šviestuvas, Tipas: MINI-PRO

Prekės Nr.: 081516 MINI-PRO
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas MINIMAG PRO
Šviesos srautas 20 lm - 200 lm
Švietimo trukmė 2 h - 20 h
Maitinimas Akumuliatorius
Apšvietimo priemonės LED modulis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 1,2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 202 mm
Bendras plotis 40 mm
Svoris 143 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081516 MINI-PRO
EAN / GTIN 5708997356920
Gamintojo numeris 03.5692
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinis darbinis šviestuvas su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu.
Naujos kartos MINI-MAGversija, taškinis ir pagrindinis apšvietimas, priekyje įkrovimo jungtis.
Naujausia COB LED technologija šviesiam, vienodam paviršių apšvietimui dviem šviesumo lygiais.
Tolygiai pritemdoma.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu.