• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: MINI-PRO

Codice art.: 081516 MINI-PRO
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
210 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto MINIMAG PRO
Corrente di illuminazione 20 lm - 200 lm
Durata 2 h - 20 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 1,2 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 202 mm
Larghezza complessiva 40 mm
Peso 143 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081516 MINI-PRO
EAN / GTIN 5708997356920
Codice del produttore 03.5692
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro a batterie con LED ad alte prestazioni, dotata di un'elevata potenza luminosa, ganci orientabili ed estraibili e potente calamita adesiva.
Nuova generazione della versione MINI-MAG, luce principale e faretti molto potenti, con indicazione dello stato di carica frontale.
Tecnologia a LED COB a elevate prestazioni per luce estremamente chiara e omogenea su tutta la superficie con due livelli di luminosità.
Regolabile in continuo.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.

Download & documenti

Prodotti correlati