{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 1,2 Ah | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Strumień światła min. ϕ | 40 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 400 lm | |
| Min. czas świecenia | 3,5 h | |
| Maks. czas świecenia | 38 h | |
| Seria | I-VIEW | |
| Oznaczenie producenta | I-VIEW-INFINITY | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka czołowa | |
| masa całkowita | 173 g | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081446 I-VIEW2 | |
| EAN / GTIN | 5708997362136 | |
| Numer producenta | 03.6212 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |