{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Capacidad de la batería | 1,2 Ah | |
| Recargable | sí | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | sí | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 40 lm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 400 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 3,5 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 38 h | |
| Denominación del fabricante | I-VIEW-INFINITY | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | azul; gris | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Linterna para la cabeza | |
| Peso total | 173 g | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081446 I-VIEW2 | |
| EAN / GTIN | 5708997362136 | |
| Número del fabricante | 03.6212 | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |