Lampe frontale à LED avec batterie, Type: I-VIEW2

Réf.: 081446 I-VIEW2
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,7 V
Capacité de la batterie 1,2 Ah
Chargement sans fil non
Rechargeable oui
Série I-VIEW
Indice de protection IP IP65
Référence fabricant I-VIEW-INFINITY
Variateur de lumière progressif oui
Flux lumineux min. ϕ 40 lm
Flux lumineux max. ϕ 400 lm
Durée d’éclairage min. 3,5 h
Durée d’éclairage max. 38 h
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe frontale
Poids total 173 g
Luminosité réglable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081446 I-VIEW2
EAN / GTIN 5708997362136
Réf. fabricant 03.6212
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Puissante lampe frontale à LED avec faisceau lumineux large pour un éclairage optimal de l’ensemble de la zone de travail. Nouvelles multi-LED haute efficacité et nouvelle fonction OPTILight pour une puissance lumineuse et une durée d’éclairage optimisées. Allumage/extinction sans contact grâce au système de capteur. Fonction de variation de lumière progressive de 10 à 100%.
Avec batterie interchangeable et rechargeable via USB-C.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.
Avec 2 batteries 3,7 V type 18650.

Accessoire(s):

Batterie lithium-ion 18650, rechargeable, sans port USB-C, code art. 081574 2600 ou 081574 3500.
Chargeurs 081590 4ULTRA ou 081590 LITHIUM4.

Remarque(s):

La lampe frontale ne contient qu’une seule batterie. La deuxième batterie sert de batterie de rechange, afin que vous puissiez continuer à travailler à tout moment.