{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 3,7 V | |
| Akkukapazität | 1,2 Ah | |
| wiederaufladbar | ja | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Stufenlos dimmbar | ja | |
| Lichtstrom min. ϕ | 40 lm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 400 lm | |
| Leuchtdauer min. | 3,5 h | |
| Leuchtdauer max. | 38 h | |
| Herstellerbezeichnung | I-VIEW-INFINITY | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | blau; grau | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Stirnlampe | |
| Gewicht gesamt | 173 g | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081446 I-VIEW2 | |
| EAN / GTIN | 5708997362136 | |
| Herstellernummer | 03.6212 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |