LED čelovka s akumulátorem, Typ: I-VIEW2

Artiklové číslo: 081446 I-VIEW2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů
2 ks
Vyměnitelný akumulátor
ano
Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů
3,7 V
Kapacita akumulátoru
1,2 Ah
Nabíjecí
ano
Typ krytí IP
IP65
Lze plynule stmívat
ano
Světelný tok min. ϕ
40 lm
Světelný tok max. ϕ
400 lm
Doba svícení min.
3,5 h
Doba svícení max.
38 h
Označení výrobce
I-VIEW-INFINITY
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Barva
Modrá; Šedá
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Čelovka
Hmotnost celkem
173 g
Svítivost nastavitelná
ano
Typ osvětlení
LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081446 I-VIEW2
EAN / GTIN 5708997362136
Číslo výrobce 03.6212
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Kompaktní a výkonná LED čelovka se širokým světelným kuželem pro optimální osvětlení celé pracovní oblasti. Nové vysoce účinné Multi-LED a nová funkce OPTILight pro optimalizovaný světelný výkon a dobu svícení. Bezdotykové zapínání/vypínání systémem snímačů. Plynulá funkce stmívání v rozsahu 10 − 100%.
S vyměnitelným akumulátorem, který je možné nabíjet přes USB-C.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu.
Včetně 2 akumulátorů 3,7 V typu 18650.

Zvláštní příslušenství:

Li-Ion akumulátorový článek typ 18650, dobíjecí, bez přípojky USB-C č. 081574 2600 nebo č. 081574 3500.
Nabíječky č. 081590 4ULTRA nebo č. 081590 LITHIUM4.

Poznámka:

V čelovce je pouze jeden akumulátor. Druhý akumulátor je rezervní, abyste mohli kdykoli pokračovat v práci.