{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 3 vnt. | |
| Baterijos tipas | šarminis manganas (AlMn) | |
| Tarptautinis dydis | AAA (LR3) | |
| Įkraunamas | ne | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Šviesos galvutės skersmuo | 27 mm | |
| Tolygiai pritemdoma | ne | |
| Šviesos lygių skaičius | 2 | |
| Šviesos srautas min. ϕ | 100 lm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 250 lm | |
| Šviesos trukmė min. | 4 h | |
| Šviesos trukmė maks. | 12 h | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Spalva | raudona | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | kišeninis prožektorius | |
| Visas ilgis L | 143 mm | |
| Tinkama EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | aliuminis | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Fokusas reguliuojamas | taip | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081437 RED | |
| EAN / GTIN | 4062406087425 | |
| Gamintojo numeris | 081437 RED | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |