LED džepna svjetiljka s baterijama RED

Artikl br.: 081437 RED
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.592 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Funkcija džepne svjetiljke: Fokus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
Funkcija džepne svjetiljke Fokus
ATEX zona nema
Boja kućište RED
Jakost svijetlosti 250 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 100 lm
Trajanje osvjetljenja 4 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 12 h
Opskrba energijom na bateriju
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 3
Tip baterije Micro, AAA
Ukupna duljina 143 mm
⌀ glave 27 mm
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081437 RED
EAN / GTIN 4062406087425

Opis

Izvedba:

Kvalitetna, dugotrajna i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. Najnovija LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.
  • Zaštita od kotrljanja.
  • Gumena navlaka za pritisni gumb.

S glavom svjetiljke koja se može usmjeriti.
Različitih boja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi