LED-taskulamppu sis. paristot RED

Tuote nro.: 081437 RED
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 612 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Taskulampputoiminto: Tarkennus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Taskulampputoiminto Tarkennus
ATEX-vyöhyke ei
Kotelon väri RED
Valovirta 250 lm
Valovirta, porras 2 100 lm
Valaisuaika 4 h
Valaisuaika porras 2 12 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Paristotyyppi Micro, AAA
Kokonaispituus 143 mm
Pään ⌀ 27 mm
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081437 RED
EAN / GTIN 4062406087425

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pitkäikäinen ja erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.
  • Vierimisenesto.
  • Kumipäällysteinen painonappi.

Tarkennettavalla valaisinpäällä.
Eri värejä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat