LED-žepna svetilka z baterijami, Barva: RED

Št. art.: 081437 RED
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.011 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 3 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Vrsta zaščite IP IP54
Premer glave luči 27
Brezstopenjska zatemnitev ne
Število svetlobnih nivojev 2
Svetlobni tok min. 100 lm
Svetlobni tok maks. 250 lm
Trajanje osvetlitve min. 4 h
Trajanje osvetlitve maks. 12 h
Napajanje baterijsko napajanje
Barva rdeča
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka žepne svetilke
Celotna dolžina 143 mm
Primerno za EX-področje ne
Material aluminij
Svetilnost nastavljiva da
Fokus je nastavljiv Da
Zamenljiva sijalka Ne
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081437 RED
EAN/GTIN 4062406087425
Številka proizvajalca 081437 RED
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostna, obstojna in robustna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. Najnovejša LED tehnologija z izredno svetilnostjo.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Z gumo prevlečen gumb.

S fokusirno glavo svetilke.
V različnih barvah.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Zaščiteno pred prahom in brizgano vodo po IP 54.

Napačna uporaba
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Pri menjavanju baterij ohišje odpirajte samo na predvidenem mestu. V ostalih primerih ohišja ne odpirajte.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vodi.
  • Po močnem udarcu ali padcu svetilke ne uporabljajte več.
  • Ne zamenjujte sijalke.
  • Priloženih baterij ne polnite.