Latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z akumulatorem, typ: P4R

Nr art.: 081398 P4R
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
766 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Z możliwością ponownego naładowania tak
Stopień ochrony IP IP54
Średnica głowicy lampy 15 mm
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 3
Strumień światła min. ϕ 25 lm
Strumień światła maks. ϕ 300 lm
Min. czas świecenia 1,5 h
Maks. czas świecenia 13 h
Oznaczenie producenta P4R
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie z baterii
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita L 142 mm
Materiał aluminium
Masa całkowita 57 g
Regulacja jasności tak
Regulacja ogniskowania tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081398 P4R
EAN / GTIN 4058205037013
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody, wszystkie styki są złocone, a wysokiej jakości soczewki skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
Dual Power – eksploatacja z akumulatorem lub bateriami.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie akumulator.