• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Taschenlampe mit Akku, Typ: P4R

Artikel-Nr.: 081398 P4R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
809 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
IP Schutzart IP54
Durchmesser Leuchtkopf 15 mm
Lichtstrom min. ϕ 25 lm
Lichtstrom max. ϕ 300 lm
Leuchtdauer min. 1,5 h
Leuchtdauer max. 13 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe schwarz
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Taschenlampe
Länge gesamt L 142 mm
Material Aluminium
Gewicht gesamt 57 g
Leuchtkraft verstellbar ja
Fokus einstellbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081398 P4R
EAN / GTIN 4058205037013
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtkopf ausgestattet.
Dual Power‑ Betrieb mit Akku oder Batterien.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Akku.