{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Vrsta zaščite IP | IP54 | |
| Premer glave luči | 15 | |
| Svetlobni tok min. | 25 lm | |
| Svetlobni tok maks. | 300 lm | |
| Trajanje osvetlitve min. | 1,5 h | |
| Trajanje osvetlitve maks. | 13 h | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | žepne svetilke | |
| Celotna dolžina | 142 mm | |
| Material | aluminij | |
| Skupna masa | 57 g | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Fokus je nastavljiv | Da | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081398 P4R | |
| EAN/GTIN | 4058205037013 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |