{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Średnica głowicy lampy | 20 mm | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 3 | |
| Strumień światła min. ϕ | 15 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 200 lm | |
| Min. czas świecenia | 1,5 h | |
| Maks. czas świecenia | 25 h | |
| Oznaczenie producenta | P3R | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie z baterii | |
| Kolor | Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita L | 94 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Masa całkowita | 41 g | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulacja ogniskowania | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081398 P3R | |
| EAN / GTIN | 4058205037259 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |