{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas |
1 ud.
|
|
| Batería reemplazable |
sí
|
|
| Tipo batería |
Ion de litio (Li-Ion)
|
|
| Recargable |
sí
|
|
| Clase de protección IP: |
IP54
|
|
| Diámetro del cabezal de lámpara |
15 mm
|
|
| Posibilidad de atenuación en continuo |
no
|
|
| Número de niveles de luz |
3
|
|
| Flujo luminoso mín. ϕ |
25 lm
|
|
| Flujo luminoso máx. ϕ |
300 lm
|
|
| Tiempo de iluminación mín. |
1,5 h
|
|
| Tiempo de iluminación máx. |
13 h
|
|
| Denominación del fabricante |
P4R
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería; Funcionamiento con pilas
|
|
| Color |
negro
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Tipo de producto |
Linterna de bolsillo
|
|
| Longitud total L |
142 mm
|
|
| Material |
aluminio
|
|
| Peso total |
57 g
|
|
| Luminosidad ajustable |
sí
|
|
| Enfoque ajustable |
sí
|
|
| Tipo de iluminación |
LED
|
| Número de artículo | 081398 P4R | |
| EAN / GTIN | 4058205037013 | |
| Fabricante/responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |