LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: P4R

Artiklové číslo: 081398 P4R
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
692 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP54
Průměr hlavy svítidla 15 mm
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 3
Světelný tok min. ϕ 25 lm
Světelný tok max. ϕ 300 lm
Doba svícení min. 1,5 h
Doba svícení max. 13 h
Označení výrobce P4R
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Provoz s bateriemi
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 142 mm
Materiál hliník
Hmotnost celkem 57 g
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelné zaostření ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081398 P4R
EAN / GTIN 4058205037013
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Dual Power – provoz s akumulátorem nebo bateriemi.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru.