LED kišeninis prožektorius su baterija, Tipas: P3R

Prekės Nr.: 081398 P3R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
IP apsaugos klasė IP54
Šviesos galvutės skersmuo 20 mm
Šviesos srautas min. ϕ 15 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 200 lm
Šviesos trukmė min. 1,5 h
Šviesos trukmė maks. 25 h
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis kišeninis prožektorius
Visas ilgis L 94 mm
Medžiaga aliuminis
Bendras svoris 41 g
Reguliuojama šviesa taip
Fokusas reguliuojamas taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081398 P3R
EAN / GTIN 4058205037259
Gamintojas / atsakingas asmuo Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose visi kontaktai paauksuoti, aukštos kokybės lęšiai užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.
Dvigubo maitinimo funkcija su įkraunamu akumuliatoriumi arba baterijomis.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su akumuliatoriumi.