Lanternă de buzunar cu LED cu acumulator, Tip: P3R

Cod articol.: 081398 P3R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Clasă de protecție IP IP54
Diametru cap iluminare 20 mm
Flux luminos min. ϕ 15 lm
Flux luminos max. ϕ 200 lm
Durată lumină min. 1,5 h
Durată lumină max. 25 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 94 mm
Material aluminiu
Greutate totală 41 g
Luminozitate reglabilă da
Focalizarea poate fi reglată da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081398 P3R
EAN / GTIN 4058205037259
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Dual Power – Funcționare cu acumulator sau baterii.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Acumulator inclus.