Linterna LED con batería, Tipo: P3R

Número de artículo: 081398 P3R
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
111 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Recargable sí
Clase de protección IP: IP54
Diámetro del cabezal de lámpara 20 mm
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 3
Flujo luminoso mín. ϕ 15 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 200 lm
Tiempo de iluminación mín. 1,5 h
Tiempo de iluminación máx. 25 h
Denominación del fabricante P3R
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con pilas
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total L 94 mm
Material aluminio
Peso total 41 g
Luminosidad ajustable sí
Enfoque ajustable sí
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081398 P3R
EAN / GTIN 4058205037259
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua, todos los contactos están dorados, las lentes de alta calidad agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.
Dual Power: funcionamiento con batería o pilas.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye batería.