{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Nabíjecí | ano | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Průměr hlavy svítidla | 20 mm | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 3 | |
| Světelný tok min. ϕ | 15 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 200 lm | |
| Doba svícení min. | 1,5 h | |
| Doba svícení max. | 25 h | |
| Označení výrobce | P3R | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Provoz s bateriemi | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Kapesní svítilna | |
| Celková délka L | 94 mm | |
| Materiál | hliník | |
| Hmotnost celkem | 41 g | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081398 P3R | |
| EAN / GTIN | 4058205037259 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |