Maskinrumsbelysning 30 W

Article no.: 081350 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
55 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 69K

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 10292
IP-skyddsklass IP 69K
ATEX-zon ingen
märkspänning 230 V
effektförbrukning 30 W
strålningsvinkel fast 120 grad
ljusflöde 2 800 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
färgtemperatur 6 500 K
Temperaturområde −20 °C - 55 °C
totallängd 641 mm
total bredd 97 mm
totalhöjd 28 mm
vikt 2 600 g
Produktslag Maskinbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081350 30
EAN / GTIN 2050001688927
Manufacturer number 20292

Beskrivelse

Utförande:

Revolutionerande arbetsrumsbelysning med den senaste LED-tekniken. Nästan dubbel ljusstyrka jämfört med befintliga belysningssystem med högsta kontur- och kontrastprecision.
Tack vare den minimala monteringshöjden på 28 mm sparar man plats med PLANONLIGHT LED i princip alla typer av kontorslokaler eller arbetsrum.
  • Mycket hög luminans över hela ytan.
  • Extremt hög ljusstyrka i dagsljuskvalitet och ändå bländ- och flimmerfritt ljus utan stroboskopeffekter.
  • Steglös dimmer (transformator ingår inte i leveransen).
  • Tål nedsänkning (IP68), till och med mot frätande emulsioner (IP69K).
  • Enklast möjliga rengöring − slät yta och låga yttemperaturer (maximalt 10 °C över omgivningstemperaturen).
  • 100 % underhållsfri.
  • Certifierad enligt UL-standarder − kan användas världen över.
  • Enkel eftermontering av användaren.
  • Anslutning direkt via M12-maskinkontakt eller via medföljande anslutningskabel

Funktion:

IP69K: Skydd mot inträngande vatten under tryck (tryckvattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Anmärkning:

Driftspänning 24 V DC − anslutning direkt till nätspänning (230 V/50 Hz) förstör lampan!
Anslutning till nätspänning via transformator nr 081375.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    effektförbrukning (W) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen