Työtilavalaisin PLANONLIGHT LED 30 W

Tuote nro.: 081350 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 69K

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 20292
IP-suojausluokka IP 69K
ATEX-vyöhyke ei
Nimellisjännite 230 V
Tehonkulutus 30 W
Valaisukulma kiinteä 120 astetta
Valovirta 2 800 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Värilämpötila 6 500 K
Lämpötila-alue −20 °C - 55 °C
Kokonaispituus 641 mm
Kokonaisleveys 97 mm
Kokonaiskorkeus 28 mm
Paino 2 600 g
Tuotetyyppi Koneen valot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081350 30
EAN / GTIN 2050001688927
Valmistajan numero 20292

Kuvaus

Malli:

Käänteentekevä työtilavalaisin, uusinta LED-teknologiaa. Lähes kaksinkertainen valovoima verrattuna tähänastisiin valaisinjärjestelmiin, erinomainen yksityiskohtien ja kontrastien erotus.
Minimaalisen 28 mm:n korkeuden ansiosta PLANONLIGHT LED säästää tilaa lähes jokaisessa työtilassa.
  • Erinomainen valaisuvoima koko pinnalle.
  • Erittäin suuri valaistusteho, joka vastaa päivänvaloa, ei kuitenkaan häikäise ja toimii värisemättä, ei stroboskooppi-ilmiötä.
  • Portaattomasti himmennettävä (muuntaja ei sisälly toimitukseen).
  • Upotustiivis (IP68) aggressiivisissakin emulsioissa (IP69K).
  • Erittäin helppo puhdistaa – sileä pinta ja alhainen pintalämpötila (enint. 10 °C ympäristön lämpötilaa suurempi).
  • Täysin huoltovapaa.
  • Sertifioitu UL-standardien mukaisesti – sopii eri maiden sähköjärjestelmiin.
  • Helppo asentaa jälkikäteen itse.
  • Liitäntä suoraan M12-konepistokkeella tai mukana toimitetulla liitäntäkaapelilla

Toiminto:

IP69K: Suojaus paineistetun veden sisääntunkeutumiselta (painevesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ohje:

Käyttöjännite 24 V DC − liitäntä suoraan verkkojännitteeseen (230 V/50 Hz) tuhoaa valaisimen!
Liitäntä verkkojännitteeseen muuntajan 081375 kautta.