Lampe pour local de travail Planonlight LED, Puissance absorbée: 30W

Réf.: 081350 30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 30 W
Tension nominale 24 V
Indice de protection IP IP69K
Variateur de lumière progressif oui
Flux lumineux max. ϕ 2 800 lm
Angle de départ max. 120 degrés
Température de couleur max. 6 500 K
Référence fabricant 20292
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe pour machines
Longueur totale L 641 mm
Largeur totale B 97 mm
Hauteur totale H 28 mm
Pour zones EX non
Poids total 2 600 g
Température de fonctionnement minimale -20 °C
Température de fonctionnement maximale 55 °C
Antireflets oui
Sans scintillement oui
Luminosité réglable oui
Angle de départ réglable non
Température de couleur réglable non
Puissance blanc froid
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081350 30
EAN / GTIN 2050001688927
Réf. fabricant 20292
Fabricant/personne responsable Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Description

Exécution:

Lampe pour locaux de travail révolutionnaire intégrant la toute nouvelle technologie LED. Intensité lumineuse pratiquement doublée comparé aux systèmes d’éclairage actuels avec une netteté de contour et de contraste maximale.
Grâce à sa hauteur minimale de 28 mm, la lampe PLANONLIGHT LED est peu encombrante et s’utilise presque partout.
  • Eclairage maximal sur toute la surface.
  • Puissance lumineuse très élevée en qualité lumière du jour, dès lors absence de reflets, de scintillement et d’effets stroboscopiques.
  • Variateur de lumière progressif (transformateur non fourni). Transformateur à intensité variable disponible sous le code art. 081376.
  • Etanche (IP68), y compris aux émulsions agressives (IP69K).
  • Nettoyage ultra-simple − surface lisse et faible température de surface (max. 10 °C au-dessus de la température ambiante).
  • Sans aucun entretien.
  • Certification selon les normes UL− pour une utilisation internationale.
  • Installation ultérieure aisée, montage par l’utilisateur.
  • Raccordement directement via le connecteur M12 de la machine ou le câble de raccordement fourni

Fonctionnement:

IP69K: Protection contre la pénétration d'eau sous pression (étanchéité à l'eau sous pression) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Tension de fonctionnement 24 V c.c. − le raccordement direct au secteur (230 V/50 Hz) détruit la lampe!
Raccordement au secteur via un transformateur 081375.