{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Poraba moči | 30 W | |
| Nazivna napetost | 24 V | |
| Vrsta zaščite IP | IP69K | |
| Oznaka proizvajalca | 20292 | |
| Brezstopenjska zatemnitev | da | |
| Svetlobni tok maks. | 2.800 lm | |
| Največji kot snopa | 120 stopinj | |
| Barvna temperatura maks. | 6.500 K | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | strojne svetilke | |
| Celotna dolžina | 641 mm | |
| Skupna širina | 97 mm | |
| Celotna višina | 28 mm | |
| Primerno za EX-področje | ne | |
| Skupna masa | 2.600 g | |
| Minimalna delovna temperatura | −20 °C | |
| Maksimalna obratovalna temperatura | 55 °C | |
| Brez bleščanja | Da | |
| Brez migetanja | Da | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Nastavljiv kot snopa | ne | |
| Barvna temperatura nastavljiva | ne | |
| Barva svetlobe | hladna bela | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081350 30 | |
| EAN/GTIN | 2050001688927 | |
| Številka proizvajalca | 20292 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |