Reflektor akumulatorowy LED, pobór mocy: 13

Nr art.: 081285 13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
pobór mocy 13 W
Strumień światła 200 lm - 2 000 lm
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
długość całkowita 163 mm
Szerokość całkowita 63 mm
wys. całkowita 163 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081285 13
EAN / GTIN 5708997362013
Numer producenta 03.6201
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Mocny reflektor LED z odporną na uderzenia obudową z aluminium i gumową krawędzią ochronną.
  • Źródło miękkiego, bezcieniowego, nieoślepiającego światła o niskiej generacji ciepła.
  • Wysoka wydajność świetlna, niskie zużycie energii.
  • Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.

Reflektor akumulatorowy NOVA „for Life” ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia i 5-stopniową funkcją ściemniania.
  • Nowa zaktualizowana konstrukcja z wysokowydajnymi multidiodami LED.
  • Nowa funkcja OPTILight zapewnia optymalną moc światła i odpowiedni czas świecenia.
  • Kompaktowy i wytrzymały do wymagających środowisk pracy.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie przewód USB do ładowania