{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Naudojama galia | 13 W | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| IP apsaugos klasė | IP65 | |
| Tolygiai pritemdoma | ne | |
| Šviesos srautas min. ϕ | 200 lm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 2 000 lm | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | lempa | |
| Visas ilgis L | 163 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B | 63 mm | |
| Visas aukštis H | 163 mm | |
| Medžiaga | aliuminis; iš plastiko | |
| Neakina | taip | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081285 13 | |
| EAN / GTIN | 5708997362013 | |
| Gamintojo numeris | 03.6201 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com |