{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Poraba moči | 13 W | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Vrsta zaščite IP | IP65 | |
| Brezstopenjska zatemnitev | ne | |
| Svetlobni tok min. | 200 lm | |
| Svetlobni tok maks. | 2.000 lm | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | reflektorji | |
| Celotna dolžina | 163 mm | |
| Skupna širina | 63 mm | |
| Celotna višina | 163 mm | |
| Material | aluminij; umetne mase | |
| Brez bleščanja | Da | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081285 13 | |
| EAN/GTIN | 5708997362013 | |
| Številka proizvajalca | 03.6201 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |