{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| stopień ochrony IP | IP 65 | |
| strefa wg ATEX | brak | |
| napięcie znamionowe | 230 V | |
| Strumień światła | 16 500 lm | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Klasa wydajności energetycznej | E | |
| Źródło światła | Moduł LED | |
| temperatura barwy | 6 500 K | |
| długość całkowita | 430 mm | |
| Szerokość całkowita | 310 mm | |
| wys. całkowita | 430 mm | |
| Długość kabla przyłącza | 5 m | |
| masa | 8 300 g | |
| Rodzaj produktu | Promienniki |
| Numer artykułu | 081211 150 | |
| EAN / GTIN | 4003644022489 | |
| Numer producenta | HS150LEDH | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |