Nešiojamas LED šviestuvas, 230 V, Naudojama galia: 150W

Prekės Nr.: 081211 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
ATEX zona Nėra
Nominalioji įtampa 230 V
Šviesos srautas 16 500 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Energijos efektyvumo klasė E
Apšvietimo priemonės LED modulis
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 500 K
Bendras ilgis 430 mm
Bendras plotis 310 mm
Bendras aukštis 430 mm
Prijungimo laido ilgis 5 m
Svoris 8 300 g
Produkto rūšis Lempa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081211 150
EAN / GTIN 4003644022489
Gamintojo numeris HS150LEDH
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Aliuminio slėginio liejinio korpusas su aliuminio reflektoriumi ir lempa. Įjungimo / išjungimo jungiklis ant korpuso.
SMD-LED šviestuvas mobiliam naudojimui su tvirtais stovais (su visiška apsauga).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.