{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Menovité napätie | 230 V | |
Svetelný tok | 16 500 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Celková dĺžka | 430 mm | |
Celková šírka | 310 mm | |
Celková výška | 430 mm | |
Pripojovací kábel Dĺžka | 5 m | |
Hmotnosť | 8 300 g | |
Druh produktu | Reflektor |
Číslo položky | 081211 150 | |
EAN/GTIN | 4003644022489 | |
Číslo výrobcu | HS150LEDH |