{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Nominel spænding | 230 V | |
Lysnet | 16.500 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Lyskilde | LED-modul | |
Samlet længde | 430 mm | |
Totalbredde | 310 mm | |
Samlet højde | 430 mm | |
Tilslutningskabel, længde | 5 m | |
Vægt | 8.300 g | |
Produkttype | Lampe |
Artikelnummer | 081211 150 | |
EAN/GTIN | 4003644022489 | |
Producentnummer | HS150LEDH |