Mobiele led-straler 150 W

Artikelnummer: 081211 150
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 54

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Nominale spanning 230 V
Lichtstroom 16.500 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Totale lengte 430 mm
Totale breedte 310 mm
Totale hoogte 430 mm
Aansluitkabel lengte 5 m
Gewicht 8.300 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081211 150
EAN/GTIN 4003644022489
Nummer fabrikant HS150LEDH

Omschrijving

Uitvoering:

Spuitgietaluminium behuizing met aluminium reflector en lichtbron. Aan- / uit-schakelaar op de behuizing.
SMD-led-straler voor mobiel gebruik met robuuste standaard (bescherming rondom).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.