Bezpieczny zwijacz węża G2, w obudowie z tworzywa sztucznego Sprężone powietrze, użytkowa długość węża: 30Sm

Nr art.: 081200 30S
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

użytkowa długość węża (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
SafetyReel G2
Kolor
Niebieskie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Szerokość korpusu
570 mm
Głębokość obudowy
246 mm
Wysokość korpusu
536 mm
Automatyczne zwijanie
tak
Możliwość obrotu
tak
Kąt obrotu
180 stopni
Typ przyłącza, Wyjście
Szybkozłącze
Wielkość, Szybkozłącze
1/2 cal
Rodzaj produktu
Zwijacz węża
Kształt węża
proste
Materiał węża
Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża
16 mm
Średnica wewnętrzna węża
11 mm
użytkowa długość węża
30 m
Ciśnienie robocze maks.
16 bar
Przyłącze
Wyjście
Możliwość użycia do
Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081200 30S
EAN / GTIN 7391390543486
Numer producenta 199112620
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Zwijacze węża CEJN SafetyReel G2 stanowią rozszerzenie sprawdzonej serii SafetyReel, zaprojektowanej z myślą o dłuższych wężach i większym przepływie.
Zamknięta obudowa z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapylonym. Zwarta konstrukcja i łatwy montaż na ścianie lub stropie, z zakresem obrotu 180°. Wąż poliuretanowy przystosowany do dużego natężenia przepływu, o dużej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi.
Bezpieczny zwijacz węża z prowadnikiem węża i kontrolowaną siłą wciągania.